Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 188mm PLT2S-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CableTie Std 7.4in HS Bl PK1000 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CableTie Std 7.4in HS Bl PK1000 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S74983549283
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M30
EAN/GTIN:
     0074983549283
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Breite des Bandes 4,8mm, Bandlänge 188mm, Banddicke 1,3mm, Max. Bündeldurchmesser 48mm, Min. Haltekraft 222N, Betriebstemperatur -60 ... 115°C, Montagetemperatur -20 ... 115°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, 100er-Kabelbinder, 200-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0692*
1000
€ 6,90*
ab € 0,0425*
€ 0,0693*
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,1019*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 346,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.