Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 188mm; W: 4,8mm; TEFZEL; 222N; hellblau; Ømax: 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT2S-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Panduit PLT2S-M76 Kabelbinder Ethylentetrafluorethylen (ETFE) Blau
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2S-M76
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -60...170°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 188mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: TEFZEL
Schlingendurchmesser max.: 48mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6995*
€ 0,8795*
26 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7025*
€ 0,8825*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70626*
€ 0,88626*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,57*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 273,54*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,88*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,15*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,47*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 434,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.