Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C
Kabelbinder; L: 290mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3I-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 290mm
Breite der Kabelbinder: 3,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0588*
€ 0,0782*
10 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0579*
€ 0,0784*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05939*
€ 0,07899*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0652*
€ 0,1054*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM100-A-D
ab € 325,08*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,63*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.