Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich; -60÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich; -60÷85°C
Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich; -60÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3S-C
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 292mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08281*
€ 0,10831*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08661*
€ 0,11281*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,081*
€ 0,1199*
5 Tage
4000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0812*
€ 0,12*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0994*
€ 0,1789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.