Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 394mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 114mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 394mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 114mm
Kabelbinder; L: 394mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 114mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4.5S-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4.5S-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 394mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 114mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 26,53*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 23,05*
€ 31,87*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 37,19*
1 Tag
14
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 25,52*
€ 38,86*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,84*
€ 78,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,14*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,99*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 442,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.