Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 371mm; W: 4,8mm; TEFZEL; 222N; hellblau; Ømax: 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.6"L (371mm), Standard, Tefzel, Aqua, 1000pc Kabelbinder Nylon
Panduit Cable Tie, 14.6"L (371mm), Standard, Tefzel, Aqua, 1000pc Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4S-M76
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -60...170°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 371mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: TEFZEL
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3891*
€ 1,7634*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,29*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,77*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.364,51*
€ 1.756,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.