Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 190mA; Idm: 1,2A; 0,83W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 190mA; Idm: 1,2A; 0,83W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 190mA; Idm: 1,2A; 0,83W
Artikel-Nr.:
     2805-PMBF170.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBF170,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,19A
Widerstand im Leitungszustand: 9,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0818*
3000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0818*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,2369*
1 Tag
130418
5
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,3036*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,14*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.