Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 6mm Bananen; Buchse; gelb; 5,9mm; Medical; 4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: 6mm Bananen; Buchse; gelb; 5,9mm; Medical; 4mm2
Steckverbinder: 6mm Bananen; Buchse; gelb; 5,9mm; Medical; 4mm2
Artikel-Nr.:
     2805-POAG-KBT6DIN
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 6mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Elastomere Thermoplastische TPE
Max. Leitungsquerschnitt: 4mm2
Steckverbinder-Variante: gewinkelt;nicht isoliert
Entspricht Norm: E-DIN 42801-2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,9mm
Anschlüsse: Klemmverbindung
Passendes Zubehör: POAG-WB6DIN;T-POAG6-21;T-POAG6-22;T-POAG6-24
Herstellerserie: Medical
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,12*
€ 14,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,9892*
€ 14,6382*
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 14,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,58411*
€ 15,29411*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5009
ab € 212,49*
Zubehör
Stäubli
55.3220-20
ab € 8,20*
Zubehör
Stäubli
55.3225-20
ab € 13,77*
Zubehör
Stäubli
55.3200-100-20
ab € 17,04*
Zubehör
Stäubli
55.3200-300-20
ab € 32,62*
Zubehör
Stäubli
55.3210-300-20
ab € 27,62*
Zubehör
Stäubli
15.2007-200
ab € 44,52*
Zubehör
Stäubli
55.3210-10020
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.