Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 15A; 60VDC; weiss; 0,8mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 15A; 60VDC; weiss; 0,8mm2
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 15A; 60VDC; weiss; 0,8mm2
Artikel-Nr.:
     2805-POM-1825-9
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1825-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: POMONA
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 60V DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 15A
Material: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 0,8mm2
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,52*
€ 34,17*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 36,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,35*
€ 43,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1581-4
ab € 19,98*
Zubehör
Pomona
1581-6
ab € 19,93*
Zubehör
Pomona
1581-9
ab € 19,87*
Zubehör
Pomona
2142-5
ab € 19,88*
Zubehör
Pomona
2142-6
ab € 19,90*
Zubehör
Pomona
2854-0
ab € 32,22*
Zubehör
Pomona
2854-2
ab € 32,39*
Zubehör
Pomona
6384-2
ab € 36,46*
Zubehör
Pomona
6387-ST-T-0
ab € 30,59*
Zubehör
Pomona
6387-ST-T-2
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.