Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Messzubehör
>
Messgreifer
>
Artikel
Messgreifer; Haken; 20A; schwarz; 137mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-POM-73103-0
Hersteller:
Pomona
Herst.-Nr.:
73103-0
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
POMONA
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
20A
Material:
Stahl;Messing;Messing vernickelt
Gesamtlänge:
137mm
Mess Zubehörs-Typ:
Messgreifer
Greifer-Art:
Haken
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V;CAT II 1000V;CAT IV 1000V
... >
Lager 2805
>
Messzubehör
>
Messgreifer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 35,84*
€ 54,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,60*
€ 54,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messleitungskupplung 1kV 10A 53.3mm Schwarz / Rot
Pomona
6252
ab € 5,49*
Zubehör
Pomona 3220-36-2 Messleitung und Steckverbinder-Kit
Pomona
3220-36-2
ab € 6,25*
Zubehör
POMONA 4408 HALTER, LABORKABEL
Pomona
4408
ab € 14,51*
Zubehör
Pomona 6481 Messleitung und Steckverbinder-Kit
Pomona
6481
ab € 84,40*
Zubehör
Pomona IC-Prüfklemme, 8-polig, 0.36Zoll, Vergoldet, SOIC
Pomona
5250
ab € 15,36*
Zubehör
Pomona Kelvin Clip 20A 33V 20.3mm Messing Vergoldet Schwarz, Rot
Pomona
6730
ab € 174,77*
Zubehör
Pomona Klemmprüfspitze Schwarz, Berylliumkupfer Spitze 2mm, 60V dc / 3A
Pomona
4233-0
ab € 30,81*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V
Pomona
6341
ab € 52,42*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, Cat II 600V, EN61010-2-031, IEC 1010-2-031, UL-3111
Pomona
5953A
ab € 29,45*
Zubehör
Pomona Schwarz, 5kV / 15A, Schraubanschluss
Pomona
4898-0
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen