Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; 14AWG÷12AWG,18AWG÷14AWG,20AWG÷18AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Crimpbacken; 14AWG÷12AWG,18AWG÷14AWG,20AWG÷18AWG
Crimpbacken; 14AWG÷12AWG,18AWG÷14AWG,20AWG÷18AWG
Artikel-Nr.:
     2805-PR.MCT3425
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4300-3425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Hersteller: PRESSMASTER
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2;2,5...4mm2;0,5...1mm2
Leitungsgröße: 20AWG...18AWG;18AWG...14AWG;14AWG...12AWG
Einheitspreis: Nein
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: PR.MCT3149
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,55*
€ 76,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,26*
€ 68,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.