Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; 690VAC; 250VDC; 6kV; lNenn: 65A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PS1-3-0-65
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201906R1103
EAN/GTIN:
     4013614400698
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Hersteller: ABB
Nennspannung: 690V AC;250V DC
Nennstrom: 65A
Anzahl der Module: 3
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 100kA
Elektrische Montage: Gabel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 6kV
Anzahl der Pole: 3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,37*
€ 8,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,36*
1
€ 5,00*
ab € 8,25*
€ 11,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 13,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.