Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 100A; Idm: 1237A; 215W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PSMN1R2-30YLC.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN1R2-30YLC,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT669;PowerSO8;LFPAK56
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 1,35mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 215W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 78nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1237A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100a, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,72*
1 Tag
1475
1
€ 14,99*
ab € 0,541*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PSMN1R0-30YLC,115
ab € 0,889*
Ähnlich
Nexperia
PSMN1R0-30YLDX
ab € 0,862*
Ähnlich
Nexperia
PSMN1R5-30YL,115
ab € 0,581*
Ähnlich
Nexperia
PSMN1R7-30YL,115
ab € 0,842*
Ähnlich
Nexperia
PSMN2R0-30YLE,115
ab € 0,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.