Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 7,5mm; L: 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QSZH-125-NR2-50MM
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     QSZH-125-NR2-50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 8mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 50mm
Schrumpftemperatur: 125°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 7,5mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,65mm
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Herstellerserie: QSZH-125
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 22,60*
1
€ 8,95*
ab € 16,22*
€ 30,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 22,60*
€ 26,894
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Paket
ab 375 Pakete
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.