Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 19÷28V; UAusg: 15VDC; IAusg: 2A; SIP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R-7215P
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-7215P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP12
Leistung: 30W
Äußere Abmessungen: 32,2x9,1x15mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 2A
Eingangsspannung: 19...28V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96...97%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: R-7xxxP_D
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.