Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 45W; UEing: 19÷28V; UAusg: 15VDC; IAusg: 3A; SIP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R-7315P
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-7315P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP12
Leistung: 45W
Äußere Abmessungen: 32,2x9,1x15mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 3A
Eingangsspannung: 19...28V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96...97%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: R-7xxxP_D
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.