Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,5W; UEing: 11,4÷12,6V; UAusg: 12VDC; IAusg: 42mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,5W; UEing: 11,4÷12,6V; UAusg: 12VDC; IAusg: 42mA
Wandler: DC/DC; 0,5W; UEing: 11,4÷12,6V; UAusg: 12VDC; IAusg: 42mA
Artikel-Nr.:
     2805-R0.5Z-1212
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R0.5Z-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,5W
Äußere Abmessungen: 15,24x10,7x7mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 42mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 11,4...12,6V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 60%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: R0.5Z
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 33 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 99 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.