Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 167mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 167mA
Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 167mA
Artikel-Nr.:
     2805-R12P212S/P
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R12P212S/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,167A
Isolationsspannung: 6,4kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70...75%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RxxP2xx
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.