Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R15P205S/P/X2
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R15P205S/P/X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 6,4kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70...75%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RxxP2xx
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.