Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R15P209D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R15P209D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,111A
Isolationsspannung: 6,4kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -9V DC
Wirkungsgrad: 70...75%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 111mA
Herstellerserie: RxxP2xx
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.