Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 9VDC; IAusg: 222mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R15P209S/P
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R15P209S/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,222A
Isolationsspannung: 6,4kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70...75%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RxxP2xx
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.