Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 9VDC; IAusg: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R15P209S/X2/R8
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R15P209S/X2/R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 8kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80...87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RxxP2xx/R
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.