Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: 5VDC; SMT; R2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-R2M-2405D/SMD
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R2M-2405D/SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 14,2x9,1x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 77%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,2A
Herstellerserie: R2M
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,8235*
€ 29,524*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 39,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.