Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R463F210000N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F210000N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1975
10
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,476*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0928*
€ 0,6356*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.