Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 10nF; 13x4x9mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R463F210050N0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F210050N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8779
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,366*
Lager 2805
180
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen ( entspricht € 223,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.