Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 22nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R463F222000N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F222000N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
10
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,603*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.