Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 13x11x5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 13x11x5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 13x11x5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463F2330DQH1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F2330DQH1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x11x5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
426
10
€ 14,99*
ab € 0,0924*
€ 0,3955*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0988*
€ 0,4055*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.