Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 33nF; 13x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 33nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 33nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R463F2330DQM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F2330DQM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.