Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 18x11x5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 18x11x5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,033uF; 18x11x5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I233000H1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I233000H1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1625
10
€ 14,99*
ab € 0,1037*
€ 0,429*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.