Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R463I26800001M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I26800001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.