Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x6x12mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x6x12mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x6x12mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I31005001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I31005001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.