Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x5x11mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x5x11mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 100nF; 18x5x11mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I3100DQM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I3100DQM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.