Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,15uF; 18x12x6mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,15uF; 18x12x6mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,15uF; 18x12x6mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I315040H2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I315040H2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x12x6mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,186*
€ 0,34*
1 Tag
760
10
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,364*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.