Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,22uF; 18x17,5x6mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,22uF; 18x17,5x6mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,22uF; 18x17,5x6mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I322000H3M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I322000H3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x17,5x6mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 3,15*
1 Tag
833
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 5,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.