Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 330nF; 18x8,5x14,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I333000N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I333000N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1935
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,666*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.