Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 680nF; 26,5x10x18,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 680nF; 26,5x10x18,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 680nF; 26,5x10x18,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R463N368000M2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N368000M2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.