Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF222000N0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF222000N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.