Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x12x6mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R46KF3100CKM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF3100CKM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x12x6mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.