Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x12x6mm; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R46KF3100DQM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF3100DQM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x12x6mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,9232*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 680 Stück (ab € 0,18224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,8424*
€ 185,45246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,4824*
€ 183,83406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,3156*
€ 174,11556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,4956*
€ 164,80976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,9232*
€ 147,46861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.