Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 33nF; 18x5x11mm; THT; ±20%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 33nF; 18x5x11mm; THT; ±20%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 33nF; 18x5x11mm; THT; ±20%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI23300001M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI23300001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
727
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,36*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,45*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 0,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.