Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 68nF; 18x5x11mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI26800001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI26800001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.