Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI310000M1K1
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI310000M1K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.