Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 100nF; 18x6x12mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 100nF; 18x6x12mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 100nF; 18x6x12mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI310040H1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI310040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.