Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI3100DQM1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3100DQM1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.