Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI3100JB01K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3100JB01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 3,5mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.