Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI3100JBM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3100JBM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 3,5mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0999*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.