Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI322000M2M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI322000M2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.