Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x9x12mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x9x12mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 18x9x12mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI3220JBL2K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3220JBL2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x9x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 3,5mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.