Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 18x10x16mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 18x10x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 18x10x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI333000M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI333000M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.