Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KN3220JBM1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN3220JBM1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 3,5mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 219 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.